pagina iniziale

DIETZEL - DIE063974 Klemmschuh, mit 2 Schrauben M8, 4-10 mm,

copiacopia
DIETZEL - DIE063974 Klemmschuh, mit 2 Schrauben M8, 4-10 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto passante

  • Adatto per conduttori di diametro - 10...10 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Foro di fissaggio - 11 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579639743

Codice prodotto

DIE063974

Cod. produttore

063974

Produttore

DIE

Tipo di connettore:

Morsetto passante

Adatto per conduttori di diametro:

10...10 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Foro di fissaggio:

11 mm

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa piatta