DIETZEL - DIE063941 Anschlussklemme, fA1/4r Falze bis 12 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro - 10...10 mm
Materiale - Acciaio
Campo di serraggio - 12...12 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
9002579639415
Codice prodotto
DIE063941
Cod. produttore
063941
Produttore
DIE
Tipo di connettore:
Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro:
10...10 mm
Materiale:
Acciaio
Campo di serraggio:
12...12 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa piatta


