pagina iniziale

DIETZEL - DIE063899 Tiefenerderschelle, A˜ 20 mm, mit Kontak

copiacopia
DIETZEL - DIE063899 Tiefenerderschelle, A˜ 20 mm, mit Kontak

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Morsetto di collegamento

  • Campo di serraggio tondino - 10...10 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579638999

Codice prodotto

DIE063899

Cod. produttore

063899

Produttore

DIE

Tipo di costruzione:

Morsetto di collegamento

Campo di serraggio tondino:

10...10 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio