DIETZEL - DIE063849 Mehrzweckklemme,rd A8mm/rd A8mm,Alu,oh

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9002579638494
Codice prodotto
DIE063849
Cod. produttore
063849
Produttore
DIE
Materiale:
Alluminio
Tipo di connettore:
Morsetto di collegamento multifunzione
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Altri


