DIETZEL - DIE063844 Leitungshalter, klein, mit Aberleger 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Zinco / acciaio zincato
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Con tassello
Materiale dell'elemento di serraggio - Zinco pressofuso
Materiale del cavallotto - Zinco pressofuso
Confezione
1 PZ
EAN
9002579638449
Codice prodotto
DIE063844
Cod. produttore
063844
Produttore
DIE
Materiale del supporto:
Zinco / acciaio zincato
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Con tassello
Materiale dell'elemento di serraggio:
Zinco pressofuso
Materiale del cavallotto:
Zinco pressofuso
Materiale della base di fissaggio:
Zinco pressofuso