DIETZEL - DIE063843 Mehrzweckklemme, rund A8mm / rund A8mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
9002579638432
Codice prodotto
DIE063843
Cod. produttore
063843
Produttore
DIE
Materiale:
Alluminio
Tipo di connettore:
Morsetto di collegamento multifunzione
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale