DIETZEL - DIE063812 Schnappduplo, 25 mm, A 8 mm, grau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto
Tipo di fissaggio del supporto - Foro
Materiale del cavallotto - Altri
Materiale della base di fissaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9002579638128
Codice prodotto
DIE063812
Cod. produttore
063812
Produttore
DIE
Materiale del supporto:
Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a scatto
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro
Materiale del cavallotto:
Altri
Materiale della base di fissaggio:
Altri


