DIETZEL - DIE063805 Potentialausgleichschiene,Grundplatte u.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Con copertura
Tipo di costruzione - Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino - 8
Materiale della barra di contatto - Ottone
Larghezza - 51 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579638050
Codice prodotto
DIE063805
Cod. produttore
063805
Produttore
DIE
Modello:
Con copertura
Tipo di costruzione:
Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
8
Materiale della barra di contatto:
Ottone
Larghezza:
51 mm
Isolante:
no
Numero di connessioni per tondino 8 mm:
7
Lunghezza:
162 mm
Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:
1
Altezza:
42 mm
Superficie della barra di contatto:
Nichelato
Numero di connessioni per tondino 10 mm:
1
Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:
1
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:
7
Materiale del morsetto:
Ottone
Superficie del morsetto:
Nichelato


