DIETZEL - DIE061422 Runddraht, A 8 mm, mit Kunststoffmantel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 8 mm
Superficie - Non trattato
Numero di trefoli - 1
Proprietà del materiale - Semicrudo
Modello isolato a prova di alta tensione - no
Confezione
1 KG
EAN
9002579614221
Codice prodotto
DIE061422
Cod. produttore
061422
Produttore
DIE
Diametro del conduttore:
8 mm
Superficie:
Non trattato
Numero di trefoli:
1
Proprietà del materiale:
Semicrudo
Modello isolato a prova di alta tensione:
no