pagina iniziale

DIETZEL - DIE061208 PVC-Kabelschutzschlauch, A˜ 40 mm, flexi

copiacopia
DIETZEL - DIE061208 PVC-Kabelschutzschlauch, A˜ 40 mm, flexi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore - Altri

  • Diametro esterno - 46.4 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro nominale - 40 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579612081

Codice prodotto

DIE061208

Cod. produttore

061208

Produttore

DIE

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Altri

Diametro esterno:

46.4 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro nominale:

40 mm

Diametro interno:

40 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Raggio di curvatura, statico:

205 mm

Privo di alogeni:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

PVC (Polivinilcloruro)

Propagante la fiamma:

no

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no