pagina iniziale

DIETZEL - DIE061163 Schlauchverschraubung,A˜20mm,Pg 13,gerad

copiacopia
DIETZEL - DIE061163 Schlauchverschraubung,A˜20mm,Pg 13,gerad

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Con ghiera filettata girevole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579611633

Codice prodotto

DIE061163

Cod. produttore

061163

Produttore

DIE

Diametro nominale:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Altri

Lunghezza complessiva:

24 mm

Altezza complessiva:

29.8 mm

Passi per pollice:

0

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale:

PP (Polipropilene)

Diametro interno minimo:

0 mm

Diametro esterno massimo:

0 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no