DIETZEL - DIE056926 Rinnenvertikalbogen, 300x60x300 mm, inkl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Altezza del canale portacavi - 60 mm
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4040918082565
Codice prodotto
DIE056926
Cod. produttore
056926
Produttore
DIE
Cambio di direzione:
In discesa
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Raggio interno di curvatura:
300 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.25 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Giunto integrato
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri