DIETZEL - DIE043122 LWL-Rohr 40X3mm schwarz aus PE-HD 1A, 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Modello - Pieghevole
Diametro esterno - 40 mm
Forma - Esterno liscio, interno corrugato
Confezione
1 M
EAN
9002579431224
Codice prodotto
DIE043122
Cod. produttore
043122
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Modello:
Pieghevole
Diametro esterno:
40 mm
Forma:
Esterno liscio, interno corrugato
Diametro interno:
34 mm
Superficie:
Non trattato
Superficie lucida:
no
Trasparente:
no


