pagina iniziale

DIETZEL - DIE043076 Schlauchverschraubung,A˜63mm,M63x1,5mm,g

copiacopia
DIETZEL - DIE043076 Schlauchverschraubung,A˜63mm,M63x1,5mm,g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 63 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M63 x 1,5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579430760

Codice prodotto

DIE043076

Cod. produttore

043076

Produttore

DIE

Diametro nominale:

63 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M63 x 1,5

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza complessiva:

54 mm

Altezza complessiva:

82 mm

Passi per pollice:

0

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Grigio

Lunghezza della filettatura:

20 mm

Materiale:

PP (Polipropilene)

Materiale guarnizione:

TPE (Elastomero termoplastico)

Diametro interno minimo:

0 mm

Diametro esterno massimo:

0 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-25...105 °C