DIETZEL - DIE043049 Schlauchverschraubung,A40mm,Pg 29,gerad

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro nominale - 40 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP54 
- Modello - Lineare 
- Tipo di costruzione - Filettatura esterna 
- Con ghiera filettata girevole - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9002579430494
Codice prodotto
DIE043049
Cod. produttore
043049
Produttore
DIE
Diametro nominale:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Altri
Lunghezza complessiva:
38 mm
Altezza complessiva:
56.2 mm
Passi per pollice:
0
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Materiale:
PP (Polipropilene)
Diametro interno minimo:
0 mm
Diametro esterno massimo:
0 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no