DIETZEL - DIE043048 Schlauchverschraubung,A32mm,Pg 21,gerad

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 32 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
9002579430487
Codice prodotto
DIE043048
Cod. produttore
043048
Produttore
DIE
Diametro nominale:
32 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Altri
Lunghezza complessiva:
32 mm
Altezza complessiva:
45 mm
Passi per pollice:
0
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Materiale:
PP (Polipropilene)
Diametro interno minimo:
0 mm
Diametro esterno massimo:
0 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no