pagina iniziale

DIETZEL - DIE043043 Gegenmutter, PG 9, Polyamid, halogenfrei

copiacopia
DIETZEL - DIE043043 Gegenmutter, PG 9, Polyamid, halogenfrei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579430432

Codice prodotto

DIE043043

Cod. produttore

043043

Produttore

DIE

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

9

Passo della filettatura:

1.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Altro

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Nero