DIETZEL - DIE043036 Gegenmutter, Pg 13, Polyamid, halogenfre

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
1 PZ
EAN
9002579430364
Codice prodotto
DIE043036
Cod. produttore
043036
Produttore
DIE
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
13
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.5 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Superficie:
Altri
Resistente agli urti:
no