pagina iniziale

DIETZEL - DIE042531 PE-Lichtwellenleiter-Schutzrohr,A˜50mm,b

copiacopia
DIETZEL - DIE042531 PE-Lichtwellenleiter-Schutzrohr,A˜50mm,b

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Modello - Pieghevole

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Forma - Esterno liscio, interno corrugato

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579425315

Codice prodotto

DIE042531

Cod. produttore

042531

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Modello:

Pieghevole

Diametro esterno:

50 mm

Forma:

Esterno liscio, interno corrugato

Diametro interno:

42 mm

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no

Trasparente:

no