pagina iniziale

DIETZEL - DIE041426 HFT-Steckmuffe, A˜ 63 mm, halogenfrei, h

copiacopia
DIETZEL - DIE041426 HFT-Steckmuffe, A˜ 63 mm, halogenfrei, h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 63 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579414265

Codice prodotto

DIE041426

Cod. produttore

041426

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

63 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

PO (Poliolefine)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Con coperchio di ispezione:

no