pagina iniziale

DIETZEL - DIE041343 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A˜90mm,biegs.

copiacopia
DIETZEL - DIE041343 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A˜90mm,biegs.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Modello - Pieghevole

  • Diametro esterno - 90 mm

  • Forma - Esterno corrugato, interno liscio

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579413435

Codice prodotto

DIE041343

Cod. produttore

041343

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Modello:

Pieghevole

Diametro esterno:

90 mm

Forma:

Esterno corrugato, interno liscio

Diametro interno:

75 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no

Trasparente:

no