DIETZEL - DIE041205 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A110mm,starr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Modello - Rigido
Diametro esterno - 110 mm
Forma - Esterno corrugato, interno liscio
Confezione
1 M
EAN
9002579412056
Codice prodotto
DIE041205
Cod. produttore
041205
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
110 mm
Forma:
Esterno corrugato, interno liscio
Diametro interno:
95 mm
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Superficie:
Non trattato
Superficie lucida:
no
Trasparente:
no