DIETZEL - DIE041194 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A125mm,starr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Modello - Rigido
Diametro esterno - 125 mm
Forma - Esterno corrugato, interno liscio
Confezione
1 M
EAN
9002579411943
Codice prodotto
DIE041194
Cod. produttore
041194
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
125 mm
Forma:
Esterno corrugato, interno liscio
Diametro interno:
107 mm
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Superficie:
Non trattato
Superficie lucida:
no
Trasparente:
no