pagina iniziale

DIETZEL - DIE038648 Regenrohrschelle, A˜ 120 mm, M6x25 mm Ni

copiacopia
DIETZEL - DIE038648 Regenrohrschelle, A˜ 120 mm, M6x25 mm Ni

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di serraggio - 120...120 mm

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro del foro di fissaggio - 8 mm

  • Connettore bimetallico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579386487

Codice prodotto

DIE038648

Cod. produttore

038648

Produttore

DIE

Campo di serraggio:

120...120 mm

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie:

Non trattato

Diametro del foro di fissaggio:

8 mm

Connettore bimetallico:

no

Antideflagrante:

no