pagina iniziale

DIETZEL - DIE038598 HFT-Klemmschelle, A˜ 32 mm, anreihbar, w

copiacopia
DIETZEL - DIE038598 HFT-Klemmschelle, A˜ 32 mm, anreihbar, w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004249557

Codice prodotto

DIE038598

Cod. produttore

038598

Produttore

DIE

HFCL WS, HFT-Klemmschelle, halogenfrei, anreihbar, weiß (ähnlich RAL 9010), Montage mit Steckdübel DSD, Schrauben mit Ø 4 mm oder Hohlschiene HSKH, zur Montage starrer oder biegsamer Rohre auf verschiedenen Oberflächen, Montage möglich mittels Nägeln, Schrauben oder DSD-Dübeln