DIETZEL - DIE038591 PP-Schraubendkappe, A 40 mm, 5/4Zoll, d

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro del tubo - 40 mm
Superficie - Non trattato
Lunghezza - 98 mm
Chiuso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9002579385916
Codice prodotto
DIE038591
Cod. produttore
038591
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Diametro del tubo:
40 mm
Superficie:
Non trattato
Lunghezza:
98 mm
Chiuso:
sì
Superficie lucida:
no


