DIETZEL - DIE038173 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A 50 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 50 mm
Diametro esterno - 53 mm
Materiale - Plastica
Diametro nominale - 50 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
9002579381734
Codice prodotto
DIE038173
Cod. produttore
038173
Produttore
DIE
Diametro interno:
50 mm
Diametro esterno:
53 mm
Materiale:
Plastica
Diametro nominale:
50 mm
Superficie:
Non trattato
Superficie lucida:
no


