DIETZEL - DIE037353 Kabelschelle, fA1/4r A 44-48mm, Winkelp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 44...48 mm
Metodo di montaggio - Profilo angolare
Materiale della vite - Acciaio
Superficie del collare - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4040918054746
Codice prodotto
DIE037353
Cod. produttore
037353
Produttore
DIE
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
44...48 mm
Metodo di montaggio:
Profilo angolare
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato a caldo
Superficie della vite:
Zincato a caldo