DIETZEL - DIE037238 PE-Kabelschutz-Aberschubmuffe, A 90 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Diametro interno - 90.5 mm
Colore - Nero
Diametro esterno - 95.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579372381
Codice prodotto
DIE037238
Cod. produttore
037238
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Diametro interno:
90.5 mm
Colore:
Nero
Diametro esterno:
95.5 mm
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Superficie lucida:
no


