DIETZEL - DIE036657 Kabelschelle, fA1/4r A 36-40mm, Winkelp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 36...40 mm
Metodo di montaggio - Profilo angolare
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4040918054661
Codice prodotto
DIE036657
Cod. produttore
036657
Produttore
DIE
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
36...40 mm
Metodo di montaggio:
Profilo angolare
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato a caldo
Per tubi con diametro metrico di:
40
Privo di alogeni:
no
Superficie della vite:
Zincato elettroliticamente


