DIETZEL - DIE036293 Rinnenkreuzung, 400x110 mm, inkl. 8x KLR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 110 mm
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Modello - Giunto integrato
Materiale - Acciaio
Schema di foratura NATO - no
Confezione
1 PZ
EAN
4040918101112
Codice prodotto
DIE036293
Cod. produttore
036293
Produttore
DIE
Altezza del canale portacavi:
110 mm
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri