DIETZEL - DIE035963 Metallschutzschlauch, A 22 mm, flexibel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 21.8 mm
Diametro esterno - 27.2 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 21.8 mm
Confezione
1 M
EAN
9002579359634
Codice prodotto
DIE035963
Cod. produttore
035963
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
21.8 mm
Diametro esterno:
27.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
21.8 mm
Raggio di curvatura, statico:
75 mm
Colore:
Nero
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
PVC (Polivinilcloruro)
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Peso:
0.4 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Non specificato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no