DIETZEL - DIE035960 Kabelschelle,f. A44-48mm,C-Profil,Schli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 44...48 mm
Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4040918053534
Codice prodotto
DIE035960
Cod. produttore
035960
Produttore
DIE
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
44...48 mm
Metodo di montaggio:
Profilo per montaggio guide
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato a caldo
Per tubi con diametro metrico di:
44
Privo di alogeni:
no
Superficie della vite:
Zincato elettroliticamente