DIETZEL - DIE035507 PP-Kabelschutzschlauch A 11,4 mm, 100 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PE (polietilene)
Colore - Nero
Diametro esterno - 15.6 mm
Diametro nominale - 12 mm
Diametro interno - 12.5 mm
Confezione
1 M
EAN
9002579355070
Codice prodotto
DIE035507
Cod. produttore
035507
Produttore
DIE
Materiale:
PE (polietilene)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
15.6 mm
Diametro nominale:
12 mm
Diametro interno:
12.5 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
350 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Raggio di curvatura, statico:
5.5 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no