DIETZEL - DIE035505 PP-Kabelschutzschlauch A 9,1 mm, 100 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PE (polietilene)
Colore - Nero
Diametro esterno - 9.9 mm
Diametro nominale - 7 mm
Diametro interno - 6.9 mm
Confezione
1 M
EAN
9002579355056
Codice prodotto
DIE035505
Cod. produttore
035505
Produttore
DIE
Materiale:
PE (polietilene)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
9.9 mm
Diametro nominale:
7 mm
Diametro interno:
6.9 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
350 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Raggio di curvatura, statico:
5.5 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no