DIETZEL - DIE035462 EndtA1/4lle, A 32 mm, Aluminium

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per tubi di diametro nominale - 32 mm
Superficie - Non trattato
Modello - A innesto
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9002579354622
Codice prodotto
DIE035462
Cod. produttore
035462
Produttore
DIE
Materiale:
Metallo
Per tubi di diametro nominale:
32 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Alluminio
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Superficie spazzolata:
no


