DIETZEL - DIE035430 PE-EndtA1/4lle, A 63 mm, schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 63 mm
Superficie - Non trattato
Modello - A innesto
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
9002579354301
Codice prodotto
DIE035430
Cod. produttore
035430
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
63 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Colore:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Superficie spazzolata:
no