pagina iniziale

DIETZEL - DIE035429 PE-EndtA1/4lle, A˜ 50 mm, schwarz

copiacopia
DIETZEL - DIE035429 PE-EndtA1/4lle, A˜ 50 mm, schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 50 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579354295

Codice prodotto

DIE035429

Cod. produttore

035429

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

50 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Colore:

Nero

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no