DIETZEL - DIE035250 Steckrohr, A 20 mm, starr, Aluminium, 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Modello - Rigido
Diametro esterno - 20 mm
Diametro interno - 17.5 mm
Confezione
1 M
EAN
9002579352505
Codice prodotto
DIE035250
Cod. produttore
035250
Produttore
DIE
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
20 mm
Diametro interno:
17.5 mm
Qualità del materiale:
Altri
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
sì
Installabile all'esterno:
sì
Installabile nel cemento:
no
Superficie spazzolata:
no
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):
sì
Installabile sottopavimento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Idoneo per posa interrata:
sì
Temperatura di esercizio:
-45...250 °C


