DIETZEL - DIE035245 Steckbogen, 90A^, A 32 mm, gesickt, Alu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Superficie - Non trattato
Modello - A innesto
Privo di alogeni - sì
Con manicotto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9002579352451
Codice prodotto
DIE035245
Cod. produttore
035245
Produttore
DIE
Materiale:
Metallo
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
sì
Con manicotto:
sì
Diametro:
32 mm
Qualità del materiale:
Alluminio
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Angolo di curvatura:
90 °
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
no
Con coperchio di ispezione:
no


