pagina iniziale

SIEMENS - Contattore ausiliario dinterfaccia, 3NO+1NC, DC 24 V, S00, morsetti a vite, con diodo soppressore

SIEMENS S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC - 24 V

  • corrente d’esercizio nominale Ie, 400 V - 3 A

  • numero di contatti ausiliari, contatti di riposo - 1

  • numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209899315

Codice prodotto

SI3RH21311SB40

Cod. produttore

3RH21311SB40

Produttore

SIE3RH21311SB40

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC:

24 V

corrente d’esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo:

1

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura:

3

contattore ausiliario d'interfaccia, 3 NO + 1 NC, DC 24 V, 0,85 ... 1,85* US, con (integrato) diodo soppressore, morsetti a vite, grandezza costruttiva S00, adatto per uscite PLC, non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari Contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando con possibilità di collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche. I contattori ausiliari d'interfaccia SIRIUS 3RH2 sono dotati di designazioni dei morsetti conformi alla normativa e di una tecnica di collegamento rapida e affidabile. Grazie alla moltiplicazione delle uscite è possibile la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari. I contatti sono fornibili con guida forzata per applicazioni di safety anche come variante SUVA. I contattori ausiliari d'interfaccia sono tropicalizzati, presentano una grande sicurezza di contatto e sono adatti all'impiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono disponibili con comando in AC o DC, con morsetti a vite o a molla. I numerosi accessori per i contattori 3RT2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 possono essere impiegati anche per i contattori ausiliari d'interfaccia 3RH2. I contattori ausiliari d'interfaccia 3RH2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RH1. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.