pagina iniziale

DIETZEL - DIE035223 Klemmschelle, A˜ 50 mm, Aluminium

copiacopia
DIETZEL - DIE035223 Klemmschelle, A˜ 50 mm, Aluminium

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 50...50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579352239

Codice prodotto

DIE035223

Cod. produttore

035223

Produttore

DIE

Adatto per tubi di diametro:

50...50 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

no

Colore:

Grigio

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no