pagina iniziale

DIETZEL - DIE035178 Gewinderohr,A˜20mm,starr,sehr schwer,mit

copiacopia
DIETZEL - DIE035178 Gewinderohr,A˜20mm,starr,sehr schwer,mit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Diametro interno - 16.2 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579351782

Codice prodotto

DIE035178

Cod. produttore

035178

Produttore

DIE

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

20 mm

Diametro interno:

16.2 mm

Qualità del materiale:

Altri

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

Installabile all'esterno:

Installabile nel cemento:

no

Superficie spazzolata:

no

Installabile su macchine e attrezzature:

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):

Installabile sottopavimento:

Installabile sul legno:

Installabile in intercapedine:

Idoneo per posa interrata:

Temperatura di esercizio:

-45...250 °C