DIETZEL - DIE034550 PVC-Minikanal, 16x25 mm, selbstklebend,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 25 mm
Altezza - 16 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 M
EAN
9002579345507
Codice prodotto
DIE034550
Cod. produttore
034550
Produttore
DIE
Larghezza:
25 mm
Altezza:
16 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Superficie:
Altri
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Trasparente:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
400 mm²
Consegna su rotolo:
no
Pellicola di protezione:
no