pagina iniziale

DIETZEL - DIE034238 PE-Betonbau-Plattendeckendose-Mitteiltei

copiacopia
DIETZEL - DIE034238 PE-Betonbau-Plattendeckendose-Mitteiltei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Cementabile

  • Forma - Tondo

  • Colore - Arancione

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579342384

Codice prodotto

DIE034238

Cod. produttore

034238

Produttore

DIE

Metodo di montaggio:

Cementabile

Forma:

Tondo

Colore:

Arancione

Modello:

Singolo

Diametro:

80 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione / porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite o Incastro

Profondità interna:

0 mm

Numero di dispositivi installabili:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

Per cavi di diametro:

0...0 mm

Fissatubo:

no

Ingresso sul fondo:

no

Numero di ingressi:

16

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno