pagina iniziale

DIETZEL - DIE034020 LWL-Rohr 50X4mm schwarz aus PE-HD 1A, 10

copiacopia
DIETZEL - DIE034020 LWL-Rohr 50X4mm schwarz aus PE-HD 1A, 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Modello - Pieghevole

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Forma - Esterno liscio, interno corrugato

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579340205

Codice prodotto

DIE034020

Cod. produttore

034020

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Modello:

Pieghevole

Diametro esterno:

50 mm

Forma:

Esterno liscio, interno corrugato

Diametro interno:

42 mm

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no

Trasparente:

no