DIETZEL - DIE032789 PVC-Kabelabdeckplatte, gelb, 200x1000 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Piatta
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza - 200 mm
Altezza - 1.8 mm
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
9002579327893
Codice prodotto
DIE032789
Cod. produttore
032789
Produttore
DIE
Forma:
Piatta
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
200 mm
Altezza:
1.8 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Giallo
Con iscrizione:
sì


