DIETZEL - DIE032786 PVC-Kabelabdeckplatte, gelb, 120x1000 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Piatta
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza - 120 mm
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
9002579327862
Codice prodotto
DIE032786
Cod. produttore
032786
Produttore
DIE
Forma:
Piatta
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
120 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Giallo
Con iscrizione:
sì


