DIETZEL - DIE032489 LWL-Rohr 50X4mm schwarz aus PE-HD Recycl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Modello - Pieghevole
Diametro esterno - 50 mm
Forma - Esterno liscio, interno corrugato
Confezione
1 M
EAN
9002579324892
Codice prodotto
DIE032489
Cod. produttore
032489
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Modello:
Pieghevole
Diametro esterno:
50 mm
Forma:
Esterno liscio, interno corrugato
Diametro interno:
42 mm
Superficie:
Non trattato
Superficie lucida:
no
Trasparente:
no


