DIETZEL - DIE027804 Schlauchverschraubung,A63mm,M63x1,5mm,g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 63 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M63 x 1,5
Confezione
1 PZ
EAN
9002579278041
Codice prodotto
DIE027804
Cod. produttore
027804
Produttore
DIE
Diametro nominale:
63 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M63 x 1,5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
54 mm
Altezza complessiva:
82 mm
Passi per pollice:
0
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Materiale:
PP (Polipropilene)
Diametro interno minimo:
0 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-25...105 °C